AUER - CT5ZM Top Piezo Summer Modul 24 V DC 1 von 8 Tönen via DIP Schalter,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 915510005
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082063214
Sonepar Artikelnummer
121014955
Hersteller Artikelnummer
915510005
Hersteller Typ
915510005
Hersteller Artikel Nr.:
915510005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
. Piezo Summermodul für modulare Signalsäule Modul-Compete 50. zur Montage an oberster Stelle einer Signalsäule. 1 von 8 verschiedenen Tönen extern ansteuerbar. max. 95 dB Lautstärke, regelbar mit Potenziometer. hohe Schutzart IP65, UL TYPE 4/4X.