AUER - dSF1 Ex-gesch.Blitzl.,230/240V AC,orange, 15 Joule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335001413
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 15 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082037475
Sonepar Artikelnummer
120891556
Hersteller Artikelnummer
335001413
Hersteller Typ
335001413
Hersteller Artikel Nr.:
335001413
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
15 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070


