AUER - E-Schallg.,EHS-K,schwenkb.,12-24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731020405
Anzahl der Töne - 15
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 118 dB
Nennspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034733
Sonepar Artikelnummer
120199365
Hersteller Artikelnummer
731020405
Hersteller Typ
731020405
Hersteller Artikel Nr.:
731020405
Anzahl der Töne:
15
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
118 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.47 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


