AUER - E-Schallgeb.EHS-K,schwenkb.,230/240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731020313
Anzahl der Töne - 15
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 118 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034726
Sonepar Artikelnummer
120199364
Hersteller Artikelnummer
731020313
Hersteller Typ
731020313
Hersteller Artikel Nr.:
731020313
Anzahl der Töne:
15
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
118 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.06 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


