AUER - E-Schallgeber EHL-D,DIP, 230/240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730010313
Anzahl der Töne - 15
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034689
Sonepar Artikelnummer
120199355
Hersteller Artikelnummer
730010313
Hersteller Typ
730010313
Hersteller Artikel Nr.:
730010313
Anzahl der Töne:
15
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.06 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


