AUER - E-Schallgeber EHL-K,12-24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730020405
Anzahl der Töne - 15
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034672
Sonepar Artikelnummer
120199359
Hersteller Artikelnummer
730020405
Hersteller Typ
730020405
Hersteller Artikel Nr.:
730020405
Anzahl der Töne:
15
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.47 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


