AUER - ECO40 modulare Signalsäule Ø 40mm 230 V AC Summer rot-orange-grün, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECO40-Q81
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Lautstärke - 80 dB
Schutzart (IP) - IP66
Farbe Licht 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082043865
Sonepar Artikelnummer
121429791
Hersteller Artikelnummer
ECO40-Q81
Hersteller Typ
ECO40-Q81
Hersteller Artikel Nr.:
ECO40-Q81
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


