AUER - ECO40 modulare Signalsäule Ø 40mm 24 V AC/DC Summer rot-orange-grün, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECO40-Q31
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082043872
Sonepar Artikelnummer
121014974
Hersteller Artikelnummer
ECO40-Q31
Hersteller Typ
ECO40-Q31
Hersteller Artikel Nr.:
ECO40-Q31
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 40 mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz- und Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbarfertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,