Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ECO40-Q01, Signalsäule ECOmodul40 24V AC/DC, rot-orange-grün

AUER
kopierenkopieren
AUER - ECO40-Q01, Signalsäule ECOmodul40 24V AC/DC, rot-orange-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECO40-Q01

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082043902

Sonepar Artikelnummer

121014972

Hersteller Artikelnummer

ECO40-Q01

Hersteller Typ

ECO40-Q01

Hersteller Artikel Nr.:

ECO40-Q01

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 40 mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz- und Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbarfertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,