Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ECO60-Q01, Signalsäule ECOmodul60 24V AC/DC, rot-orange-grün

AUER
kopierenkopieren
AUER - ECO60-Q01, Signalsäule ECOmodul60 24V AC/DC, rot-orange-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECO60-Q01

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe Licht 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082043858

Sonepar Artikelnummer

121014975

Hersteller Artikelnummer

ECO60-Q01

Hersteller Typ

ECO60-Q01

Hersteller Artikel Nr.:

ECO60-Q01

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 60 mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitzlicht, 6 Kalottenfarben, High Performance Dauer- und Multiblitzlichtmodule, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbarfertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,