Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ECO60-Q02, Signalsäule ECOmodul60 24V AC/DC, rot-grün

AUER
kopierenkopieren
AUER - ECO60-Q02, Signalsäule ECOmodul60 24V AC/DC, rot-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECO60-Q02

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082043841

Sonepar Artikelnummer

121014976

Hersteller Artikelnummer

ECO60-Q02

Hersteller Typ

ECO60-Q02

Hersteller Artikel Nr.:

ECO60-Q02

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 60 mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitzlicht, 6 Kalottenfarben, High Performance Dauer- und Multiblitzlichtmodule, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbarfertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,