Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - EDG Einbausummer mit LED Dauerleuchte 12 V AC/DC orange, grau

AUER
kopierenkopieren
AUER - EDG Einbausummer mit LED Dauerleuchte 12 V AC/DC orange, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814121404

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 103 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082031206

Sonepar Artikelnummer

121429279

Hersteller Artikelnummer

814121404

Hersteller Typ

814121404

Hersteller Artikel Nr.:

814121404

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

103 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frequenz des Tonsignals:

2800 kHz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070