AUER - EDG Einbausummer mit LED Dauerleuchte 12 V AC/DC orange, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814521404
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 103 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082031244
Sonepar Artikelnummer
121429290
Hersteller Artikelnummer
814521404
Hersteller Typ
814521404
Hersteller Artikel Nr.:
814521404
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
103 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
2800 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


