Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - EDG Einbausummer mit LED Dauerleuchte 24 V AC/DC rot, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - EDG Einbausummer mit LED Dauerleuchte 24 V AC/DC rot, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814522405

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 103 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082031183

Sonepar Artikelnummer

121429295

Hersteller Artikelnummer

814522405

Hersteller Typ

814522405

Hersteller Artikel Nr.:

814522405

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

103 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frequenz des Tonsignals:

2800 kHz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070