AUER - EDM Einbausummer mit LED Dauerleuchte 110-120 V AC orange, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813521310
Nennspannung - 110 .. 120 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 98 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082032289
Sonepar Artikelnummer
121429269
Hersteller Artikelnummer
813521310
Hersteller Typ
813521310
Hersteller Artikel Nr.:
813521310
Nennspannung:
110 .. 120 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
98 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
3500 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


