Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - EDM Einbausummer mit LED Dauerleuchte 24 V AC/DC rot, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - EDM Einbausummer mit LED Dauerleuchte 24 V AC/DC rot, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813522405

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 98 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082032364

Sonepar Artikelnummer

121429276

Hersteller Artikelnummer

813522405

Hersteller Typ

813522405

Hersteller Artikel Nr.:

813522405

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

98 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frequenz des Tonsignals:

3500 kHz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070