Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Einbausummer 30mm 230/240 V AC, schwarz, max. 85 dB

AUER
kopierenkopieren
AUER - Einbausummer 30mm 230/240 V AC, schwarz, max. 85 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812510313

  • Lautstärke - 0.035 dB

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034986

Sonepar Artikelnummer

120323948

Hersteller Artikelnummer

812510313

Hersteller Typ

812510313

Hersteller Artikel Nr.:

812510313

Lautstärke:

0.035 dB

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.030 kg

M22 Einbausummer 30mm, schwarz, 230/240 V AC, max 85 dB Schalldruck