AUER - ELG Einbausummer mit LED Dauer-/ Blinkleuchte 12 V AC/DC rot, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814512404
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 103 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082030865
Sonepar Artikelnummer
121429287
Hersteller Artikelnummer
814512404
Hersteller Typ
814512404
Hersteller Artikel Nr.:
814512404
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
103 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
2800 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


