Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ELM Einbaus.-Warnl.,230/240 V AC, sw,rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - ELM Einbaus.-Warnl.,230/240 V AC, sw,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813512313

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signalgebers - Summer

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082031671

Sonepar Artikelnummer

121014686

Hersteller Artikelnummer

813512313

Hersteller Typ

813512313

Hersteller Artikel Nr.:

813512313

Stromart:

DC

Art des akustischen Signalgebers:

Summer

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 45 mm großer Einbausummer mit LED Dauer-/Blinkleuchte, max. 98 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar, hohe Schutzart IP65, komfortable Anschlusstechnik, Einbaumaß ø 22,5mm/M22,Pulston mit LED Blinklicht, Dauerton mit LED Dauerlicht, Ansteuerung über Klemmenbelegung, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar