AUER - ESD M28 Einbausummer 230-240 V AC , schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810100313
Nennspannung - 230 .. 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082035082
Sonepar Artikelnummer
121429249
Hersteller Artikelnummer
810100313
Hersteller Typ
810100313
Hersteller Artikel Nr.:
810100313
Nennspannung:
230 .. 240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
2400 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


