Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ESK Einbausummer, 30mm, 12-24 V AC/DC, grau

AUER
kopierenkopieren
AUER - ESK Einbausummer, 30mm, 12-24 V AC/DC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812100405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034924

Sonepar Artikelnummer

120345429

Hersteller Artikelnummer

812100405

Hersteller Typ

812100405

Hersteller Artikel Nr.:

812100405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.025 kg

Kleine lautstarke M22 Einbausummer, max. 85 dB (A) in 1 m, 30mm Durchmesser, 2 gut unterscheidbare Töne über Klemmenbelegung ansteuerbar, großer Spannungsbereich, SPS tauglich (Leck-/Einschaltstrom), zur Montage in Bohrungen 22,5 mm oder 30,5 mm Durchmesser (mit Adapter)