Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ESK Einbausummer, 30mm, 230/240 V AC, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - ESK Einbausummer, 30mm, 230/240 V AC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812500313

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034894

Sonepar Artikelnummer

121014682

Hersteller Artikelnummer

812500313

Hersteller Typ

812500313

Hersteller Artikel Nr.:

812500313

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 30 mm großer Einbausummer, max. 65 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP65, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, 2 gut unterscheidbare Töne, komfortable Anschlusstechnik, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar