Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ESM Einbausummer, 45mm 12-24 V AC/DC, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - ESM Einbausummer, 45mm 12-24 V AC/DC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813500405

  • Lautstärke - 100 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034825

Sonepar Artikelnummer

121014685

Hersteller Artikelnummer

813500405

Hersteller Typ

813500405

Hersteller Artikel Nr.:

813500405

Lautstärke:

100 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.019 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 45 mm großer Einbausummer, max. 100 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar, hohe Schutzart IP65, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, 2 gut unterscheidbare Töne, komfortable Anschlusstechnik, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar