Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ESV Einbausu. 30mm,12-24 V AC/DC, schw

AUER
kopierenkopieren
AUER - ESV Einbausu. 30mm,12-24 V AC/DC, schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812510405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034962

Sonepar Artikelnummer

121014684

Hersteller Artikelnummer

812510405

Hersteller Typ

812510405

Hersteller Artikel Nr.:

812510405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 30 mm großer Einbausummer, max. 85 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP65, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, 2 gut unterscheidbare Töne, komfortable Anschlusstechnik, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar