Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Ex-gesch.Signalhupe dHH1,230V AC 50Hz

AUER
kopierenkopieren
AUER - Ex-gesch.Signalhupe dHH1,230V AC 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300000113

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082039158

Sonepar Artikelnummer

120199183

Hersteller Artikelnummer

300000113

Hersteller Typ

300000113

Hersteller Artikel Nr.:

300000113

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.07 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

laute, explosionsgeschützte, elektromechanische Signalhupe mit typischem Hupenton, zertifiziert für gas- und staub-explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22, druckfeste Kapselung"d"Anschlussraum"erhöhte Sicherheit e"Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schutzart IP66, max. 105 dB (A) in 1m, Schutzklasse II, kein Potentialausgleich erforderlich, robuste Konstruktion, Modell mit integriertem Telefonrufstromrelais verfügbar