AUER - Ex-geschützte Signalhupe dHH2,24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300000005
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082039080
Sonepar Artikelnummer
120199171
Hersteller Artikelnummer
300000005
Hersteller Typ
300000005
Hersteller Artikel Nr.:
300000005
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.3 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


