Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Glühlampen, BA 15d, 24V 25W

AUER
kopierenkopieren
AUER - Glühlampen, BA 15d, 24V 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890025905

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Halogen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082035396

Sonepar Artikelnummer

120199562

Hersteller Artikelnummer

890025905

Hersteller Typ

890025905

Hersteller Artikel Nr.:

890025905

Sockel:

BA15d

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85319000

Glühlampe BA15d, 24V, 25W (890025905). Anzeige- und Signallampe mit BA15d-Sockel für AUER Signalleuchten und Signalsäulen. Hersteller AUER.