Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - HD kompakte Signalsäule 230-240 V AC rot-orange-grün, chrom

AUER
kopierenkopieren
AUER - HD kompakte Signalsäule 230-240 V AC rot-orange-grün, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD90-Q61

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe Licht 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082056193

Sonepar Artikelnummer

121429817

Hersteller Artikelnummer

HD90-Q61

Hersteller Typ

HD90-Q61

Hersteller Artikel Nr.:

HD90-Q61

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070