AUER - IBL LED-Einbauleuchte 65mm Warn-/Blinkl. rot, 24 V AC/DC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802502405
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082016067
Sonepar Artikelnummer
121014678
Hersteller Artikelnummer
802502405
Hersteller Typ
802502405
Hersteller Artikel Nr.:
802502405
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 65 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte, hohe Signalwirkung, hohe Schutzart IP65, komfortable Anschlusstechnik, vorverkabelte Modellvarianten mit IP67 auf Anfrage, moderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar


