AUER - IBL M22 Einbau LED Dauer-/Blinkleuchte 12 V AC/DC orange, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802501404
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Art des akustischen Signalgebers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082016265
Sonepar Artikelnummer
121429200
Hersteller Artikelnummer
802501404
Hersteller Typ
802501404
Hersteller Artikel Nr.:
802501404
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


