AUER - IBM LED-Einbauleuchte 45mm Warn-/Blinkl. rot, 230/240 V AC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801502313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082016784
Sonepar Artikelnummer
121014992
Hersteller Artikelnummer
801502313
Hersteller Typ
801502313
Hersteller Artikel Nr.:
801502313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 45 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte, hohe Signalwirkung, hohe Schutzart IP65, komfortable Anschlusstechnik, vorverkabelte Modellvarianten mit IP67 auf Anfrage, moderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar


