AUER - IBS LED-Einbauleuchte 30mm Warn-/Blinkl. rot, 230/240 V AC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800502313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082016968
Sonepar Artikelnummer
121014990
Hersteller Artikelnummer
800502313
Hersteller Typ
800502313
Hersteller Artikel Nr.:
800502313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 30 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte, hohe Signalwirkung, hohe Schutzart IP65, komfortable Anschlusstechnik, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbarmoderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Einbaumaß ø 22,5mm/M22


