Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ICM M22 Einbau LED Multiblitzleuchte 110-120 V AC rot, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - ICM M22 Einbau LED Multiblitzleuchte 110-120 V AC rot, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 801522310

  • Nennspannung - 110 .. 120 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082018115

Sonepar Artikelnummer

121429172

Hersteller Artikelnummer

801522310

Hersteller Typ

801522310

Hersteller Artikel Nr.:

801522310

Nennspannung:

110 .. 120 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070