AUER - IML 24 V AC/DC, rot-gelb-grün LED-Dreifarben-Einbauleuchte, Dauerlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802550405
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082019723
Sonepar Artikelnummer
121014680
Hersteller Artikelnummer
802550405
Hersteller Typ
802550405
Hersteller Artikel Nr.:
802550405
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 65 mm große LED Einbau-Mehrfarbendauerleuchte, ROT, GELB oder GRÜN extern ansteuerbar, hohe Schutzart IP67, vorverkabelt mit 1m UL-Kabel, moderne LED Technik und Elektronik, hohe Signalwirkung, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Einbaumaß ø 22,5mm/M22, Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar


