Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Industriehupe HTG 230V AC, gr, IP65

AUER
kopierenkopieren
AUER - Industriehupe HTG 230V AC, gr, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713100113

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 0.1 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034399

Sonepar Artikelnummer

120199316

Hersteller Artikelnummer

713100113

Hersteller Typ

713100113

Hersteller Artikel Nr.:

713100113

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

0.1 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromaufnahme:

0.1 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Industriehupe HTG, 230V AC, grau, IP65 (713100113). Robuste Signalhupe für industrielle Anwendungen und Außenbereiche. Hoher Schalldruckpegel, witterungsbeständige Ausführung. Hersteller AUER.