Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Industriehupe HTG 240V AC 60Hz

AUER
kopierenkopieren
AUER - Industriehupe HTG 240V AC 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713100214

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 108 dB

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034382

Sonepar Artikelnummer

120199318

Hersteller Artikelnummer

713100214

Hersteller Typ

713100214

Hersteller Artikel Nr.:

713100214

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

108 dB

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromaufnahme:

0.11 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Industriehupe HTG, 240V AC 60Hz, grau, IP43 (713100214). Robuste Signalhupe für industrielle Anwendungen und Außenbereiche. Hoher Schalldruckpegel, witterungsbeständige Ausführung. Hersteller AUER.