Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Industriehupe HTG 24V DC, gr, IP65

AUER
kopierenkopieren
AUER - Industriehupe HTG 24V DC, gr, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713100005

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Lautstärke - 108 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034337

Sonepar Artikelnummer

120199304

Hersteller Artikelnummer

713100005

Hersteller Typ

713100005

Hersteller Artikel Nr.:

713100005

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lautstärke:

108 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (NEMA):

2

Stromaufnahme:

0.6 A

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Laute, formschöne und robuste Industriehupe, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, epoxy-pulverbeschichtet