Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ISS M22 Einbau LED Blitzleuchte 110-120 V AC/DC orange, grau

AUER
kopierenkopieren
AUER - ISS M22 Einbau LED Blitzleuchte 110-120 V AC/DC orange, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800111310

  • Nennspannung - 110 .. 120 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082018573

Sonepar Artikelnummer

121429102

Hersteller Artikelnummer

800111310

Hersteller Typ

800111310

Hersteller Artikel Nr.:

800111310

Nennspannung:

110 .. 120 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070