AUER - KDL Kleinhupe-Signalleuchte 230-240 V AC gelb
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710017113
Nennspannung - 230 .. 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 92 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082030377
Sonepar Artikelnummer
121428993
Hersteller Artikelnummer
710017113
Hersteller Typ
710017113
Hersteller Artikel Nr.:
710017113
Nennspannung:
230 .. 240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
92 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


