Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - KDL Kleinhupe-Signalleuchte 48 V AC gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - KDL Kleinhupe-Signalleuchte 48 V AC gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710017108

  • Nennspannung - 48 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 92 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082030407

Sonepar Artikelnummer

121428992

Hersteller Artikelnummer

710017108

Hersteller Typ

710017108

Hersteller Artikel Nr.:

710017108

Nennspannung:

48 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

92 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070