Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinh.-Warnl.KLL,or.,m.Tr. KLL 24V DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinh.-Warnl.KLL,or.,m.Tr. KLL 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710111005

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Lautstärke - 92 dB

  • Art des akustischen Signalgebers - Hupe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082030247

Sonepar Artikelnummer

120199264

Hersteller Artikelnummer

710111005

Hersteller Typ

710111005

Hersteller Artikel Nr.:

710111005

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

orange

Lautstärke:

92 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Stromaufnahme:

0.35 A

Leistung:

7 W

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleinhupe-Warnleuchte KLL, orange, mit Trichter, 24V DC (710111005). Kombiniertes optisch-akustisches Signalgerät mit oranger Blitzleuchte und Hupe mit Schalltrichter, 24V DC. Hersteller AUER.