Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KDH, ca.90 dB ohne Trichter 230V AC,gr, IP43

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KDH, ca.90 dB ohne Trichter 230V AC,gr, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710000113

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 0.011 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034191

Sonepar Artikelnummer

120199240

Hersteller Artikelnummer

710000113

Hersteller Typ

710000113

Hersteller Artikel Nr.:

710000113

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

0.011 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.01 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleinhupe KDH, ca. 90 dB, ohne Trichter, 230V AC, grau, IP43 (710000113). Kompakte Signalhupe für akustische Warnsignale in industriellen Anlagen und Maschinen. Schalldruckpegel ca. 90 dB, Schutzart IP43. Hersteller AUER.