Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KDH, ca.90 dB ohne Trichter 24V DC,gr, IP43

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KDH, ca.90 dB ohne Trichter 24V DC,gr, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710000005

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 0.026 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034160

Sonepar Artikelnummer

120199228

Hersteller Artikelnummer

710000005

Hersteller Typ

710000005

Hersteller Artikel Nr.:

710000005

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

0.026 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.06 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Elektromechanische Hupe kleinerer Bauart, ohne Trichter, für universelle akustische Anwendungen, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis