Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KLH, ca.90 dB mit Trichter 230V AC, gr, IP43

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KLH, ca.90 dB mit Trichter 230V AC, gr, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710100113

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 0.011 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010082034085

Sonepar Artikelnummer

120145994

Hersteller Artikelnummer

710100113

Hersteller Typ

710100113

Hersteller Artikel Nr.:

710100113

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

0.011 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.01 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.150 kg

Kleinhupe KLH, ca. 90 dB, mit Trichter, 230 V AC, grau, IP43 (710100113). Kompakte Signalhupe für Warn- und Alarmsignale in industriellen Anlagen. Schalldruckpegel ca. 90 dB, Schutzart IP43. Hersteller AUER.