Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KLH, ca.90 dB mit Trichter 24V DC, gr, IP43

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KLH, ca.90 dB mit Trichter 24V DC, gr, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710100005

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 92 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010082034139

Sonepar Artikelnummer

120145993

Hersteller Artikelnummer

710100005

Hersteller Typ

710100005

Hersteller Artikel Nr.:

710100005

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

92 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (NEMA):

2

Stromaufnahme:

0.026 A

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.206 kg

Elektromechanische Hupe kleinerer Bauart, mit Trichter, für universelle akustische Anwendungen, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis