Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KLH,m.Trichter 24V AC 50Hz,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KLH,m.Trichter 24V AC 50Hz,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710100105

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 88 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034115

Sonepar Artikelnummer

120199258

Hersteller Artikelnummer

710100105

Hersteller Typ

710100105

Hersteller Artikel Nr.:

710100105

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

88 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.08 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleinhupe KLH, ca. 90 dB, mit Trichter, 24V AC 50Hz, grau (710100105). Kompakte Signalhupe mit Schalltrichter für gerichtete Schallabgabe. Schalldruckpegel ca. 90 dB. Hersteller AUER.