Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KLH,o.Trichter 24V AC 50Hz,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KLH,o.Trichter 24V AC 50Hz,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710000105

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 0.09 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034238

Sonepar Artikelnummer

120199235

Hersteller Artikelnummer

710000105

Hersteller Typ

710000105

Hersteller Artikel Nr.:

710000105

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

0.09 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.08 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleinhupe KLH, ca. 90 dB, ohne Trichter, 24V AC 50Hz, grau, IP43 (710000105). Kompakte Signalhupe für akustische Warnsignale in industriellen Anlagen und Maschinen. Schalldruckpegel ca. 90 dB, Schutzart IP43. Hersteller AUER.