Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe KLH,ohne Trichter 12V DC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe KLH,ohne Trichter 12V DC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710000004

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 88 dB

  • Nennspannung - 12 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034207

Sonepar Artikelnummer

120199227

Hersteller Artikelnummer

710000004

Hersteller Typ

710000004

Hersteller Artikel Nr.:

710000004

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

88 dB

Nennspannung:

12 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.12 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleinhupe KLH, ca. 90 dB, ohne Trichter, 12V DC, grau, IP43 (710000004). Kompakte Signalhupe für akustische Warnsignale in industriellen Anlagen und Maschinen. Schalldruckpegel ca. 90 dB, Schutzart IP43. Hersteller AUER.