Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe-Signalleuchte m.Trichter, 230/240VAC 50Hz, or

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe-Signalleuchte m.Trichter, 230/240VAC 50Hz, or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710111113

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Lautstärke - 92 dB

  • Art des akustischen Signalgebers - Hupe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010082030285

Sonepar Artikelnummer

120145991

Hersteller Artikelnummer

710111113

Hersteller Typ

710111113

Hersteller Artikel Nr.:

710111113

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

orange

Lautstärke:

92 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Stromaufnahme:

0.04 A

Leistung:

7 W

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Elektromechanische Hupe kleinerer Bauart, mit oder ohne Schalltrichter, mit Dauerleuchte oder Xenon Blitzleuchte, für universelle optisch-akustische Anwendungen, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis, mit Leuchtmittel (Glühlampe oder LED-Lampe), Ton und Licht getrennt ansteuerbar. ACHTUNG: Leuchtmittel separat zu bestellen