Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Kleinhupe-Signalleuchte o.Trichter, 230/240VAC 50Hz, rt

AUER
kopierenkopieren
AUER - Kleinhupe-Signalleuchte o.Trichter, 230/240VAC 50Hz, rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710012113

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082030438

Sonepar Artikelnummer

120352161

Hersteller Artikelnummer

710012113

Hersteller Typ

710012113

Hersteller Artikel Nr.:

710012113

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.220 kg

Elektromechanische Hupe kleinerer Bauart, mit oder ohne Schalltrichter, mit Dauerleuchte oder Xenon Blitzleuchte, für universelle optisch-akustische Anwendungen, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis, mit Leuchtmittel (Glühlampe oder LED-Lampe), Ton und Licht getrennt ansteuerbar. ACHTUNG: Leuchtmittel separat zu bestellen